MHZ2-10C3-Y69B リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-10C〜) SMC 24100185

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-10C〜)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 オートスイッチ品番Y69B 注文コード24100185 品番MHZ2-10C3-Y69B
参考基準価格(税別)¥27,500 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品はオートスイッチ品番など113種類から選べます 他の種類を見る

・リニアガイド採用で高剛性・高精度。
・防塵、防滴構造。

チューブ内径(Φmm)10 作動方式単動形(常時閉) 開閉ストローク(両側)(mm)4 使用圧力範囲(MPa)0.35〜0.7 使用流体空気 リード線(m)0.5 給油無給油 オートスイッチ個数2 オートスイッチ品番Y69B 把持力内径把持力13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする