※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-10D-〜)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 オートスイッチ品番Y69B 注文コード24100754 品番MHZ2-10D-Y69BSDPC
参考基準価格(税別)¥31,900 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品はオートスイッチ品番など61種類から選べます 他の種類を見る

・リニアガイド採用で高剛性・高精度。
・防塵、防滴構造。

チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動形 開閉ストローク(両側)(mm)4 使用圧力範囲(MPa)0.2〜0.7 コード長さ(m)0.5 コネクタ形状M12-4ピン 使用流体空気 給油無給油 オートスイッチ個数2 オートスイッチ品番Y69B 把持力外径把持力11/内径把持力17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする