OHPフィルムLBPプリンタ用(40枚)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(40枚) 注文コード24102645 品番CG3500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,810

カラーレーザープリンタやカラー複写機で使用します。

サイズA4 材質PET 仕様表裏なし 寸法(縦×横)(mm)297×210 フィルム厚さ(μm)100
注意
※白黒レーザープリントや普通紙複写機とはプリンタ方式が大きく違い、また同じメーカーでも機種によって仕様が異なります。かならず機種にあった推奨フィルムをお使い下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする