スコッチR強力瞬間接着剤液状多用途5g

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24102837 品番7054
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
危険等級V アズワン品番65-0387-74 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量5mL 危険物の性状非水溶性 適合用途速乾

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24102837 7054 60920037 7054 スコッチ 強力瞬間接着剤 液状多用途 プロ・ホビー用 5g 3M(スリーエム) スコッチ 強力瞬間接着剤 液状多用途 プロ・ホビー用 5g 3M(スリーエム) 1個 499 税込549 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24102837
2020-07-13
用途:
ホビーの接着作業
運輸・通信業

趣味で作るホビーの部品の接着作業に使用。何の問題も有りません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする