スコッチ 強力瞬間接着剤ジェル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24102882 品番7005 DIY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥570
危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量3mL 危険物の性状非水溶性 適合用途速乾

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24102882 7005 DIY 07168874 7005 DIY スコッチ 瞬間接着剤 ジェル多用途 3M(スリーエム) スコッチ 瞬間接着剤 ジェル多用途 3M(スリーエム) 1本(3g) 379 税込417 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする