セキセイ
セキセイの ファイリング
セキセイの 収納ボックス/ケース
セキセイの ファイルボックス
アドワンボックスファイル A4横
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
24104858
品番
AD-2651-10
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
カラーバリエーション豊富で丈夫なPP製のボックスファイル!
色
ブルー
付属品
タイトルラベル付(AD-2650:2枚、AD-2651:1枚)
材質
再生PP 0.9mm厚
幅(mm)
102
サイズ
A4
寸法(縦×横)(mm)
309×265