セキセイ
セキセイの ファイリング
セキセイの 収納ボックス/ケース
セキセイの ファイルボックス
アドワンボックスファイル A4横
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
色
パープル
注文コード
24104928
品番
AD-2651-80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥650
この商品は
色
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
カラーバリエーション豊富で丈夫なPP製のボックスファイル!
色
パープル
付属品
タイトルラベル付(AD-2650:2枚、AD-2651:1枚)
材質
再生PP 0.9mm厚
幅(mm)
102
サイズ
A4
寸法(縦×横)(mm)
309×265
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
24104928
AD-2651-80
24104912
AD-2651-60
アドワンボックスファイル A4横
セキセイ
1冊
¥
649
税込
¥
714
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)