イージーキャビネット エコ 45

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード24105436 品番EC-101
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

スペースを、さらに有効利用したいときはコレ。従来品よりも奥行きを25%カットし、45cmにしました。狭い場所での引出しの開け閉めが便利で、さらなる省スペース化を実現しました。

サイズA4用 グリーン購入法適合 引出し内寸法(mm)325×412×265 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×450×290 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×412×265 付属品ジョイント金具付 仕様奥行省スペースタイプ(金具分別式) 材質段ボールKライナー(K7-BF)製

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24105436
2018-03-27
用途:
書類整理

丈夫でスライド式になっているので大変使いやすいです。昔からもう何度もリピートしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする