ゼネラル
ゼネラルの ファイリング
ゼネラルの 収納ボックス/ケース
ゼネラルの 文書保存箱
イージーキャビネット (B-4用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
24105664
品番
EC-002
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
サイズ
B4判用
グリーン購入法
適合
付属品
ジョイント金具付
仕様
普及型(金具分別式)
材質
段ボールKライナー(K7-BF)製
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
445×600×325
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×560×295
アズワン品番
64-8254-38