セメダイン
セメダインの 接着剤
セメダインの ホビー用接着剤
写真・スクラップ用接着剤 写真用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(20mL)
注文コード
24109392
品番
CA-141
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
無色透明で写真をきれいに貼れます。
写真に変色やしわが出にくい接着剤です。
速乾タイプです。
使用方法
1.接着する面の油・ほこりなどの汚れを落として水分はよく乾かします。
2.印画紙の裏面に均一にうすく塗り、すぐ貼り合わせ一度はがします。
3.1〜2分経ってからキチッと貼り合わせます。
用途
写真の接着(アルバムの台紙・原紙・スクラップブックなど)
色
透明
容量(mL)
20
主成分
スチレンブタジエンゴム
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.02L
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パーツ
注意
※貴金属や高価格品の接着には使用しないでください。
※皮ふや飲食物が直接触れる部分の接着・補修には使用しないでください。
※接着面が小さい部分(眼鏡フレームなど)には充分な接着力が得られません。
※生物を入れる容器には使用できません。
※火気のあるところでは使用しない。
※使用時及び使用後しばらくは換気をよくする。
※有機溶剤を含んでいるので有毒であり蒸気を吸わないよう注意する。
※子供の手の届かないところに置き、いたずらをしないよう注意する。
※接着用途以外に使用しない。
※厚く塗ると変色することがありますのでご注意ください。
※直射日光の当たらない涼しい場所に保管する。
※中身を使い切ってから自治体の定める方法により燃えないゴミとして捨てる。
※本製品の仕様及び外観は改良等の為、お客様の予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
※必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かをお客さまご自身の責任においてご判断の上、ご使用ください。