工作用接着剤 Cスリム

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(20mL) 注文コード24109408 品番CA-268
参考基準価格(税別)¥220 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

接着剤の歴史を作ったパイオニアブランドです。
透明で乾きが速く、仕上がりがきれいな工作用接着剤です。
紙や木などの接着に適しており、学校工作などで幅広く使用されています。

用途
学校工作、模型工作、手芸などの製作・補修
木、紙、布の接着
透明 容量(mL)20 JIS規格JIS S 6040 主成分セルロース 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
注意
※ポリエチレン・ポリプロピレン・ナイロン・軟質ビニール・フッ素樹脂・シリコーンゴム・発泡スチロールなどは接着できません。
※子供の手が届かないところに置き、いたずらをしないよう注意すること。
※接着用以外には使用しないこと。
※使用に際しては、換気と火気に注意すること。
※有機溶剤を含んでいるので有毒であり蒸気を吸わないよう注意すること。
※目やのどに刺激を感じたり気分が悪くなったら、すぐに新鮮な空気の場所に移動し、必要に応じて医師の診断を受けること。
※衣服につくと取りにくいので注意すること。
※直射日光のあたらない涼しいところに保管すること。
※使い切ってから燃えないゴミとして廃棄すること。
※本品の仕様および外観は改良のため、お客さまに予告無く変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※ご使用に当たっては、必ず事前に、本製品がお客さまの使用する目的、用途、条件に適合するか否かを、お客さまご自身で責任をもってご判断の上、ご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする