キーホルダー(キーボックス専用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(6個) 注文コード 24110652 品番 KS-879-R
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

ネーム紙簡単取り出し機能
取り付け簡単Gリング
表示面(両面表示・ハードケース)

材質表示面=PP、リング=スチール サイズ(mm)20×66×3.6 表示サイズ(mm)12×40 中紙サイズ(mm)14×40 パッケージサイズ(mm)130×90×12 寸法(縦×横)(mm)60×20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする