SONIC(ソニック)[文具]
SONIC(ソニック)[文具]の 書庫・金庫・ロッカー
SONIC(ソニック)[文具]の キーボックス・名札掛け
SONIC(ソニック)[文具]の キーホルダー名札
キーホルダー(キーボックス専用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(6個)
注文コード
24110686
品番
KS-879-Y
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
ネーム紙簡単取り出し機能
取り付け簡単Gリング
表示面(両面表示・ハードケース)
材質
表示面=PP、リング=スチール
サイズ(mm)
20×66×3.6
色
黄
表示サイズ(mm)
12×40
中紙サイズ(mm)
14×40
パッケージサイズ(mm)
130×90×12
寸法(縦×横)(mm)
60×20