曜日別特売
CP-365 マグネットクリップシンプル(ブリスターパック) SONIC(ソニック)[文具] 24110747

CP-365 マグネットクリップシンプル(ブリスターパック) SONIC(ソニック)[文具] 24110747
CP-365 マグネットクリップシンプル(ブリスターパック) SONIC(ソニック)[文具] 24110747
CP-365 マグネットクリップシンプル(ブリスターパック) SONIC(ソニック)[文具] 24110747

マグネットクリップシンプル(ブリスターパック)

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズS
内容量1個注文コード24110747品番CP-365
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249

安心品質、クオリティの高いデザインにしてロープライス化を実現。

材質スチール口幅(mm)31保持枚数60サイズS寸法(mm)(パッケージ)130×75×24綴じ枚数約60枚
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-08
用途: 書類を挟んで一時保管する時に使用

マグネットは強いので厚めの書類を挟んでもずり落ちしないのはいいが、紙を挟むときにクリップが硬いくて開きにくい。
つまむ部分のカーブが指に当って痛い。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
メーカーに申し伝え今後の課題として改善の参考にいたします。

2025-04-25
用途: カレンダーを冷蔵庫に貼る
製造業

磁力 クリップの挟む力 共に強力で カレンダー程度なら保持出来ます。

対象商品 : 24110747
2023-10-20
用途: 伝票の一時保管
農・林・水産業

ダンプの中で伝票を一時保管するのに使用、伝票をシートとかダッシュボードにおいて窓を開けると風でとんでいってしまい困るので、この商品に挟んでおくと風でも飛ばず、、又、マグネットになっているので、鉄の部分にくっつくので、大変便利。

対象商品 : 24110756
2023-01-04
用途: 事務作業

磁力が強く、落下しても割れないので再購入しました。

対象商品 : 24110747
2022-02-01
用途: 磁石としてシートや紙を貼る
その他業種

クリップ部分を使うというよりは、玄関ドア内側に磁石としてシートや紙を仮留めするために使っています。
(クリップのつまみが取り外しの時の取っ手代わりになって使いやすい)
磁石が強いので、ガッチリ留められて便利です。
もちろん普通にマグネットクリップで使ってもしっかりしているのでとてもよいです。
安さに負けて百円均一のをイライラしながら使っていた期間が勿体なかった・・・。

4が参考にしています
2022-05-10
用途: メモなどを設備に貼り付ける
製造業

類似品をまとめて買って比較
同サイズの中で1番マグネット強く、価格もやすい。

対象商品 : 24110765
2022-03-25
用途: 図面の掲示に
ヤマダ製造業

図面の掲示に使いました。クリップはしっかりしています。マグネットも磁力ありシンプルなのも良いです。

対象商品 : 24110747
2020-08-26
用途: メモの一時的なクリップ時
農・林・水産業

シンプルなデザインが気に入り、コチラを購入しました。強力なクリップ力と適度な磁力で、大変使い易いです。私は、メタルラックに3個ほどくっ付けています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする