大額
大額の 掲示用品
大額の ディスプレイ用品
大額の 額/額縁
リサイクル再生樹脂・金ラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
24111334
品番
DR-A3
参考基準価格(税別)
¥2,720
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
材質
フレーム=再生樹脂、表面=ガラス
色
金ラック
外形寸法(縦×横)(mm)
485×365
収納厚(mm)
2
フレーム厚さ(mm)
15
収納寸法・縦(mm)
439
収納寸法・横(mm)
318
規格
A3判
グリーン購入法
適合