ナンシン
ナンシンの 運搬機器
ナンシンの 運搬台車
ナンシンの 折りたたみハンドル式
樹脂運搬車サイレントマスター グリーン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
24121116
品番
LSK-211G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
質量(kg)
6
色
グリーン
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
エラストマー
ブレーキ有無
なし
積載荷重(kg)
120
荷台寸法(mm)
600×400
ハンドル高さ(mm)
775
アズワン品番
64-3963-57
材質(荷台)
ポリプロピレン
ハンドルタイプ
折りたたみ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません