日学
日学の 看板・POP・掲示用品
日学の インフォメーションスタンド
日学の インフォメーションボード/案内板
案内板 CS-115
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
24121974
品番
CS-115
参考基準価格(税別)
¥32,230
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
グリーン購入法
適合
付属品
画鋲ピン6本
仕様
吊具:無
幅(mm)
417
厚さ(mm)
421
高さ(mm)
1280
質量(g)
5800
タイプ
掲示板/掲示板 掲示方法:ピン
材質(表面)
スチール
面数
両面