※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

角度調整付ロータリアクチュエータ CRB2-Zシリーズ CDRB2BWU10

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 揺動角度(°)(180) 180 サイズ10 ベーン形式(S) シングルベーン 注文コード24127496 品番CDRB2BWU10-180SZ-M9BMS
参考基準価格(税別)¥23,160 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品は揺動角度・サイズ・ベーン形式など18種類から選べます 他の種類を見る
揺動角度(°)(180) 180 ベーン形式(S) シングルベーン サイズ10 リード線取出方法(M) グロメット 取付支持形式(B) 基本形 リード線(m)1 鉛直軸形式(W) 両軸一面取 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする