※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
逆流機能付フィルタレギュレータ AW□K-Bシリーズ AW20K
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
管接続口径
(01) 1/8
オートドレン仕様
オートドレンなし
注文コード
24131197
品番
AW20K-F01B-J-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,950
この商品は
管接続口径・オートドレン仕様
など
82
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(01) 1/8
ねじの種類
(F) G
排気機構
(-) リリーフタイプ
圧力計
(-) 圧力計なし
設定圧力(MPa)
(-) 0.05~0.85
オートドレン仕様
オートドレンなし
流れ方向
(-)左→右
ボディサイズ
20
仕様
(K) 逆流機能付
取付け方法
(B) ブラケット付
ドレン排出口
(J) ドレンガイド1/8
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
ケース
(-) ポリカーボネートケース
CADデータダウンロード