曜日別特売
AW40K-F03E-1N-B 逆流機能付フィルタレギュレータ AW□K-Bシリーズ AW40K-F03E SMC 24133629

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

逆流機能付フィルタレギュレータ AW□K-Bシリーズ AW40K-F03E

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード24133629品番AW40K-F03E-1N-B
参考基準価格(税別)¥12,050販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
管接続口径(03) 3/8設定圧力(MPa)(1) 0.02~0.2流れ方向(-)左→右仕様(K) 逆流機能付ボディサイズ40ねじの種類(F) Gドレン排出口(-) ドレンコック付設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPaオートドレン仕様オートドレンなしケース(-) ポリカーボネートケース圧力計(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構(N) ノンリリーフタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする