曜日別特売
STC-401 ステンレス 大目玉クリップ 1P ベロス 24135168

STC-401 ステンレス 大目玉クリップ 1P ベロス 24135168
STC-401 ステンレス 大目玉クリップ 1P ベロス 24135168

ステンレス 大目玉クリップ 1P

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード24135168品番STC-401
参考基準価格(税別)¥440販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389

サビに強いオールステンレス製。

材質ステンレス寸法(mm)58×36シルバーサイズ綴じ枚数約150枚クリップ幅(mm)65繰り返し・詰め替え対応
注意
※綴じ枚数はA4コピー用紙(64g/m2)を使用した場合の枚数です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24135168
2021-01-26
用途: 浴室の袋の固定
建設業・工事業

ステンレスで錆びなく助かりました。
しっかりした作りで気にいっております。

対象商品 : 24135168
2020-03-10
用途: 屋外の手洗い場用 手拭きタオルの固定
戸田鉄工株式会社

屋外の手洗い場のタオルをタオル掛けに固定するために鉄製の物を使っていましたが、すぐに錆びてタオルに錆が付くのでステンレス製を購入してみました。
7個購入したのですが、その内3個は鉄製の物と同じバネの強さでしたが、残り4個のバネがとても弱く、同じメーカーの同じ品番の物なのに何故?と疑問が残りました。
ステンレス製で錆びにくいだろう事には期待しています。

1が参考にしています
対象商品 : 24135168
2019-03-21
用途: バイク籠シート止め
江崎新聞店運輸・通信業

前籠のシート止めに使用しています。錆びに強くシートに錆びがつかないので見た目も綺麗に使える。自転車通学の学生さんにもおすすめです。

1が参考にしています
対象商品 : 24135168
2019-02-27
用途: 写真フィルムの乾燥
製造業

120フィルムを挟んで吊るすのに充分な大きさ。
ステンレス製でサビに気を使わなくてよい。
芯棒が抜けることがあるので注意。

2が参考にしています
対象商品 : 24135168
2019-02-22
用途: 作業資料等のバインダー止めなど

予備を含めて3個購入しました。スチール製の物を使い続けて来ましたが、屋外での使用の為錆による腐食で半年ほどで買い替えていましたので、今回このステンレス製品を購入。
使用感は良好でしたが、1か月程度でセンターのピンが折れ破損。
大した荷重は掛けていなかっただけに、大変残念です。
この品質にこの価格は如何なものでしょう???

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする