※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エスケープメント/1本フィンガタイプ(MIS12-〜)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)10 注文コード24135334 品番MIS12-10D-M9BVL
参考基準価格(税別)¥19,200 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品はストロークなど150種類から選べます 他の種類を見る

・コンベア等で連続して流れてくるワークを確実に分離

チューブ内径(Φmm)12 作動方式複動 ストローク(mm)10 リード線(m)(L) 3 ポートねじの種類(-) Mねじ オートスイッチ種類M9BV オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 フィンガオプション(-) 基本形(標準タイプ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする