※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 方向制御ハンドバルブ
鍵穴付残圧抜き3ポート弁 VHSシリーズ VHS30
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24136919
品番
VHS30-03A-S
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥4,790
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
34
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(03) 3/8
材質
(ハンドル/ボンネット) 難燃PBT
ボディサイズ
30
ブラケット
(-) なし
ハンドル色
(-) なし
流れ方向
(-) なし
サイレンサ
(S) サイレンサ内蔵(EXH.ポート)
CADデータダウンロード