※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ2A

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 口径1/4 電圧(V)(D) AC200 注文コード24141015 品番VXZ2A3ADB
参考基準価格(税別)¥13,480 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は口径・電圧など111種類から選べます 他の種類を見る
ポート数2 電圧(V)(D) AC200 口径1/4 オプション(B) NPT リード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付) ねじの種類Rc オリフィス径(Φmm)10 使用流体油用 材質(ボディ)(A) C37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする