※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ2A

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 口径3/8 電圧(V)AC220 注文コード24141216 品番VXZ2A5DZ1Q
参考基準価格(税別)¥16,610 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は口径・電圧など111種類から選べます 他の種類を見る
ポート数2 電圧(V)AC220 口径3/8 オプション(-) 標準(Rc) ねじの種類Rc 電気オプション(1Q) 特殊電圧 - AC220V - コンジット(サージ電圧保護回路付) オリフィス径(Φmm)10 使用流体高温水用 材質(ボディ)(D) SUS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする