MSLB-220-3P-KT マグネットスリムバー クリア MagX(マグエックス) 24143552

マグネットスリムバー クリア

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(3本)
内容量1パック(3本)注文コード24143552品番MSLB-220-3P-KT
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

スリム+透明クリアボディで抑えた書類を隠さない!

クリア保持枚数(A4コピー用紙)約7~10枚仕様マグネット式トラスコ品番829-3871材質本体:PS、磁石: ネオジム磁石長さ(mm)220幅(mm)220厚さ(mm)7高さ(mm)6質量(g)10吸着力(N)13.72(製品1本あたり)磁束密度(表面)3600G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24143552
2022-09-07
用途: 掲示物を留める時に使用。
建設業・工事業

スリムで細身なので、掲示物の文字に邪魔する事無く読むことが出来る。
価格も安くとても便利。

対象商品 : 24143367
2020-08-07
用途: 掲示物
製造業

透明であるため掲示物の邪魔にならない。用紙1枚は問題ありませんが、厚手の紙だと磁力がやや足りないかも。

2が参考にしています
2020-06-24
用途: 掲示物に使用

スリムで透明なため、掲示物への影響が少ないのがとても良いです。
また磁力も強めでしっかり貼ることができます。
ただ、繰り返し使用していると磁石が抜け落ちてしまうのが残念です。

対象商品 : 24143367
2020-05-06
用途: 掲示板に使用
不動産業

今まではボタン磁石で掲示文書を留めていたが、これだとワンタッチでとめれます。重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする