※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ2D

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)(A) DC24 材質(ボディ)(L) SUS 注文コード24143578 品番VXZ2D5LAB
参考基準価格(税別)¥41,310 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は電圧・材質など76種類から選べます 他の種類を見る
ポート数2 電圧(V)(A) DC24 口径1 オプション(B) NPT リード線取出方法グロメット ねじの種類Rc オリフィス径(Φmm)25 使用流体高温水用 材質(ボディ)(L) SUS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする