A4ファイル30 ダブロック30mm

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 24150175 品番 F949R-02 ブルー
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
ブルー 仕様メタルバインダーダブロック機構 材質PPくるみ表紙 サイズA4 タイプタテ型 エコマーク認定認定 本体寸法(mm)縦315×横265 収納枚数A4用紙250枚 背幅(mm)44 穴数30 リング穴径(Φmm)(リング)30 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 013

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:32

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-19
用途:
仕事場で
株式会社山岸 様 (サービス業)

使いやすいです。決まったメーカーさんのファイルを使っていたのですが、いい感じです。

対象商品:
24150175
2025-04-27
用途:
コピー整理
製造業

金具が、しっかりしているのでファイリングしやすいです。

対象商品:
24150184
2021-12-14
用途:
書類整理
サービス業

作りがしっかりしていて、ロックで書類も外れにくく、使いやすいです。

対象商品:
24150157
2021-09-21
用途:
事務作業
建設業・工事業

高級感があり、しっかりいていて長期間使えそうで良かったです。

対象商品:
24150175
2021-04-24
用途:
図面保管用

図面保管用に使用しています。
表紙がしっかりしており、擦れても中までダメージを受けることはありません。
中のリングもしっかりしており、よほど無茶な入れ方をしない限り、書類が外れることはないです。

対象商品:
24150175
2021-05-03
用途:
営業時のサンプル入れ
製造業

表紙がしっかりしていてカバンの中でよろけず踏ん張っているのが嬉しい。

対象商品:
24150175
2021-03-06
用途:
領収書 請求書の整理
農・林・水産業

袋の留がしっかりしているので隙間がなくばらばらにならない

対象商品:
24150157
2020-10-09
用途:
会議資料のまとめと追加書類の差し替え
その他業種

30ミリは、約半年(上期下期に分けて)に分けて仕分けするのに、ちょうどよい厚みで、差し替え作業が便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする