A5ファイルノートセプトクルール

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 24151426 品番 F083B-03
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

ENJOY COLORFUL LIFE !!
カラーステーショナリーの定番「セプトクルール」は
コンセプトである虹の7色と豊富なバリエーションで
もっと便利に、もっと楽しく日常を彩ります。
7色から自分の好みのカラーを選べます。
A4、B5、A5サイズの中で最もコンパクトなA5サイズ。
片手で簡単に開くことができるプラスチックバインダー。
本体サイズ: A5 縦226×横180mm
穴数: 20穴
背幅: 16mm
リング内径: 9mm
標準収容枚数: 約60枚
本文: なし

色(表紙)グリーン サイズA5 タイプタテ型 穴数20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする