F083B-09 A5ファイルノートセプトクルール マルマン 24151453

A5ファイルノートセプトクルール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
色(表紙)オレンジ
内容量1冊注文コード24151453品番F083B-09
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥550

ENJOY COLORFUL LIFE !!
カラーステーショナリーの定番「セプトクルール」は
コンセプトである虹の7色と豊富なバリエーションで
もっと便利に、もっと楽しく日常を彩ります。
7色から自分の好みのカラーを選べます。
A4、B5、A5サイズの中で最もコンパクトなA5サイズ。
片手で簡単に開くことができるプラスチックバインダー。
本体サイズ: A5 縦226×横180mm
穴数: 20穴
背幅: 16mm
リング内径: 9mm
標準収容枚数: 約60枚
本文: なし

色(表紙)オレンジサイズA5タイプタテ型穴数20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする