バインダー セプトクルール プラスチックバインダー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 24151584 品番 F481B-08
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は779円となります。
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

ENJOY COURFUL LIFE!!
カラーステーショナリーの定番「セプトクルール」は
コンセプトである虹の7色と豊富なバリエーションで
もっと便利に、もっと楽しく日常を彩ります。
片手で簡単に開くことができるプラスチックバインダー。

色(表紙)ピンク 背幅(mm)19 リング内径(Φmm)9 収納枚数(枚)約60 サイズA4 タイプタテ型 寸法(幅W×高さH)(mm)253×314 穴数30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする