曜日別特売
YG-05 インデックス付クリアホルダー 山口工業 24155468

YG-05 インデックス付クリアホルダー 山口工業 24155468
YG-05 インデックス付クリアホルダー 山口工業 24155468

インデックス付クリアホルダー

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット(5枚)注文コード24155468品番YG-05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥370

サイドの見出しで5山に分別
見出し紙は差換え可能

サイズA4クリア厚さ(mm)0.2仕様5山材質PP寸法(mm)310×243(山含む)インデックスありグリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24155468
2026-07-06
用途: 職場にて使用させて頂いております。
医療・福祉・介護関連業

書類整理に用いています。近々再購入も考えてます。その節は、何卒よろしくお願い致します。

対象商品 : 24155468
2021-04-08
用途: ファイルボックスへ投げ込み分類
その他業種

当品は五種類の位置にインデックスがありますが、一か所の5枚、10枚売りがあると有難いです。例えば最上段、二段目、など目的別に分類使用。
仕舞う時も便利なので。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする