N-1641-3 AQUA DROPs ツイストノート<厚型> A5タテ リヒトラブ 24157552

AQUA DROPs ツイストノート<厚型> A5タテ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード24157552 品番N-1641-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥530
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
サイズA5 色(表紙) 罫幅(mm)6 行数29 枚数70 B罫 穴数24

商品説明動画

ツイストリング・ノート

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24157552 N-1641-3 76143541 N-1658-3 ツイストリング・ノート(A5横罫) リヒトラブ ツイストリング・ノート(A5横罫) リヒトラブ 1冊 389 税込428 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24157543
2018-06-27
用途:
受験勉強用
その他業種

ページを差し替えできるので、前後気にせず調べてノートを取れます。項目ごとに必ず右のページからまとめて行くと差し替えが楽にできます。一つ残念だったのは、以前店で購入したものとリングの太さが違っていたことです。今まではリング径が11mmだったけど、これはリング径18mmなので左ページに書くとき邪魔です。紙の互換性はあるから予備紙用として使います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする