バッグハンガー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24158733 品番 A-7595-16
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

机のふちに引っ掛けて使えるバッグハンガー。
ラバーパッドを外し、付属の粘着シートを張り付けると、定位置に固定することもできます

ベージュ 最大使用荷重5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:101

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24158733
2021-02-07
用途:
こどものランドセル掛けに利用
三原ダイヤハイツ自治会 様 (その他業種)

耐荷重が5kg以下であるため、低学年用にはOK。
金具のサイズアップで10kgもあれば学校での利用が可能と考えます。
机のお上に置かないことで学習環境が一変する。良い商品と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする