アルス
アルスの バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ
アルスの バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミオプション
カルゼ専用替刃
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
24164683
品番
DKW-35-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ハイパワー造園バリカンカルゼDKW用の替刃です。
用途
生垣、植え込みの整枝・葉刈り
適合本体
DKW-0335T-R、DKW-1035T-R
全長(mm)
430
質量(g)
400
刃長(mm)
350
表面処理
ハードクローム仕上げ
材質(刃)
高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
切断目安(Φmm)
生木:15