- ゴミ箱 折りたたみ式 モノタロウ 24166232

 

- ゴミ箱 折りたたみ式 モノタロウ 24166232 - ゴミ箱 折りたたみ式 モノタロウ 24166232 - ゴミ箱 折りたたみ式 モノタロウ 24166232

ゴミ箱 折りたたみ式

(9件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24166232 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

折りたたみ式のため、必要なときに使用が出来ます。

容量(L)約80 材質 形状角形 寸法(mm)約400×400×630 質量(kg)約2.24 線径(Φmm)2.2 推奨ゴミ袋サイズ900×1000mm フタの種類フタなし 商品タイプ本体
注意
※ゴミ箱以外での使用はしないでください。
組立、使用時は鉄線でケガをしないように注意してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24166232 - 63854456 - 折たたみ ゴミ箱 ワイヤータイプ モノタロウ 折たたみ ゴミ箱 ワイヤータイプ モノタロウ 1個 3,898 税込4,288 ※強度改善を行った後継商品になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24166232
2021-06-08
用途:
市のゴミ袋用
農・林・水産業

ゴミ収集用の市のゴミ袋にピッタリで今まで上下を広げて使っていたものは、ゴミ袋が取り出しにくく不便だったが、これは袋がスムーズに出しやすく便利になった、3個も買った。

対象商品:
24166232
2021-03-22
用途:
使用済みペットボトルの保管

今までは家庭用の45Lのゴミ袋に搬出日までのペットボトルを入れていましたが、今回これに替えました。見てくれも良く、角にきちんと収まるのでいいですね。袋のみの脱着には問題ありませんが、中身ごとかごを移動するとカゴがばらけることがあります。

対象商品:
24166232
2020-10-16
用途:
実験室のごみ箱

今までポリバケツを使っていましたが、少しでもスペースを節約できるように四角いゴミ箱を探していました。90リットルのごみ袋が丁度良い感じで使え、ポリバケツよりも安価なので、使いやすくて良い感じです。耐久性は今後の課題です。

1人が参考にしています
対象商品:
24166232
2020-11-16
用途:
実験室のごみ箱

実験室のごみ箱として使用しています。従来使用していたポリバケツは円筒形のため無駄なスペースができますが、これは四角なので、無駄なスペースができない点は良いです。作りが華奢ですが、定置で使用するものなので、かえって軽いメリットの方が大きいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
24166232
2021-01-16
用途:
ゴミ箱

折り畳み式ならと2個発注して、横長に合体してチリ袋の野良猫対策ですが、プラスティックフックの曖昧さで全体のグラグラに底が外れるのが残念です....

MonotaROからの回答

この度はご不便をお掛けし誠に申し訳ございません。今後の商品の課題として改善を検討いたします。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
24166232
2019-03-15
用途:
イベント時のゴミ回収用
ロイヤル株式会社 様 (製造業)

折りたたみ式でコンパクトに収納出来る点は満足だが、更に半分に畳めるともっと良い。
但し、プラスティク製のヒンジ?が弱く、良く外れる。
全部外して、インシュロックに替えて使ってる。

対象商品:
24166232
2017-06-28
用途:
子供のおもちゃ入れ。
イレブンフーズ源流 様 (飲食業)

折りたたみがすごく助かっている。
軽いしコンパクトでいい。

2人が参考にしています
対象商品:
24166232
2018-01-23
用途:
展示会ブース用ゴミ箱
サービス業

組み立て⇔折り畳み時に、ゴムみたいなものが都度外れてしまうのが不満です。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
商品開発の参考にさせていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする