オーケー器材
オーケー器材の 空調/換気関連部品
オーケー器材の エアコン部材
オーケー器材の 被覆銅管・断熱材
10t被覆銅 管 直管(ロー付用)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
最高使用圧力(MPa)
4.8
適合
液管に使用する場合のみ国土交通省仕様、(質別)1/2H
注文コード
24167562
品番
K-HC3B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,400
この商品は
最高使用圧力・適合
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
新冷媒対応。
長さ(m)
4
適合
液管に使用する場合のみ国土交通省仕様、(質別)1/2H
種別
3
最高使用圧力(MPa)
4.8
外径(mm)
(保温材)27
保温材厚(mm)
8
対応冷媒種別
R32,R410A,R407C等
外径×厚さ(mm) 銅管
9.52×0.8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
24167562
K-HC3B
45325579
K-HCE3B
10t被覆銅管 直管(ロー付用)【国交省仕様】
オーケー器材
1本(4m)
¥
8,698
税込
¥
9,568
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)