オーケー器材
オーケー器材の 空調/換気関連部品
オーケー器材の エアコン部材
オーケー器材の 被覆銅管・断熱材
10t被覆銅 管 直管(ロー付用)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
24167578
品番
K-HC4B
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
新冷媒対応。
長さ(m)
4
適合
液管に使用する場合のみ国土交通省仕様、(質別)1/2H
種別
3
最高使用圧力(MPa)
4.8
外径(mm)
(保温材)34.5
保温材厚(mm)
10
対応冷媒種別
R32,R410A,R407C等
外径×厚さ(mm) 銅管
12.70×0.8