10t被覆銅 管 直管(ロー付用)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 24167614 品番 K-HC10B
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

新冷媒対応。

長さ(m)4 適合(質別)1/2H 種別3 最高使用圧力(MPa)4.8 外径(mm)(保温材)48 保温材厚(mm)10 対応冷媒種別R32,R410A,R407C等 外径×厚さ(mm) 銅管25.40×1.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24167587
2020-07-30
用途:
給湯管
大豊軒 白雲 様

翌日に、真っすぐの状態で送られてきてよかったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「被覆銅管・断熱材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする