10t被覆銅 管 直管(ロー付用)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 24167632 品番 K-HC12B
参考基準価格(税別)¥34,800 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

新冷媒対応。

長さ(m)4 適合(質別)1/2H 種別2 最高使用圧力(MPa)4.3 外径(mm)(保温材)54.5 保温材厚(mm)10 対応冷媒種別R32,R410A,R407C等 外径×厚さ(mm) 銅管31.75×1.1
注意
※R410Aに使用時、ベンダーで曲げる場合は、曲げ半径が銅管外径の4倍以上のベンダーを使用してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24167587
2020-07-30
用途:
給湯管
大豊軒 白雲 様

翌日に、真っすぐの状態で送られてきてよかったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「被覆銅管・断熱材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする