オーケー器材
オーケー器材の 空調/換気関連部品
オーケー器材の エアコン部材
オーケー器材の 被覆銅管・断熱材
20t被覆銅管高断熱直管(ロー付用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
24167657
品番
K-HCH4B
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
新冷媒対応。
通常より高い防露性能が必要な場合にお使いください。
長さ(m)
4
適合
(質別)1/2H
種別
3
最高使用圧力(MPa)
4.8
外径(mm)
(保温材)54.5
保温材厚(mm)
20
対応冷媒種別
R32,R410A,R407C等
外径×厚さ(mm) 銅管
12.70×0.8