20t被覆銅管高断熱直管(ロー付用)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード24167693 品番K-HCH10B
参考基準価格(税別)¥43,400 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

新冷媒対応。
通常より高い防露性能が必要な場合にお使いください。

長さ(m)4 適合(質別)1/2H 種別3 最高使用圧力(MPa)4.8 外径(mm)(保温材)68 保温材厚(mm)20 対応冷媒種別R32,R410A,R407C等 外径×厚さ(mm) 銅管25.40×1.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「被覆銅管・断熱材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする