オーケー器材
オーケー器材の 空調/換気関連部品
オーケー器材の エアコン部材
オーケー器材の 被覆銅管・断熱材
20t被覆銅 管 直管(ロー付用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
最高使用圧力(MPa)
4.8
注文コード
24167736
品番
K-HCT7B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,000
この商品は
最高使用圧力
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
通常より高い防露性能が必要な場合にお使いください。新冷媒対応。
長さ(m)
4
適合
(質別)1/2H
種別
3
最高使用圧力(MPa)
4.8
外径(mm)
(保温材)65
保温材厚(mm)
20
対応冷媒種別
R32,R410A,R407C等
外径×厚さ(mm) 銅管
22.22×1.0