10t被覆 銅管 ペアコイル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 24167763 品番 K-HP23E
参考基準価格(税別)¥54,700 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

新冷媒対応。

最高使用圧力(MPa)4.8 適合(質別)0 種別3 外径(mm)(保温材)(6.35×0.8)24,(9.52×0.8)27 コイル長(m)20 保温材厚(mm)8 対応冷媒種別R32,R410A,R407C等 外径×厚さ(mm) 銅管6.35×0.8,9.52×0.8
注意
※個人宅への配送は出来ません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「被覆銅管・断熱材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする