オーケー器材
オーケー器材の 空調/換気関連部品
オーケー器材の エアコン部材
オーケー器材の 被覆銅管・断熱材
10t被覆 銅管 ペアコイル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
24167772
品番
K-HP24E
参考基準価格(税別)
¥66,000
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
新冷媒対応。
最高使用圧力(MPa)
4.3
適合
(質別)0
種別
2
外径(mm)
(保温材)(6.35×0.8)24,(12.70×0.8)34
コイル長(m)
20
保温材厚(mm)
(6.35×0.8)8,(12.70×0.8)10
対応冷媒種別
R32,R410A,R407C等
外径×厚さ(mm) 銅管
6.35×0.8,12.70×0.8
注意
※個人宅への配送は出来ません。