10t被覆 銅管 ペアコイル

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1巻 最高使用圧力(MPa)4.3 注文コード24167797 品番K-HP36E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥61,800
この商品は最高使用圧力など4種類から選べます 他の種類を見る

新冷媒対応。

最高使用圧力(MPa)4.3 適合(質別)0 種別2 外径(mm)(保温材)(9.52×0.8)27,(19.05×1.2)41 コイル長(m)20 保温材厚(mm)(9.52×0.8)8,(19.05×1.2)10 対応冷媒種別R32,R410A,R407C等 外径×厚さ(mm) 銅管9.52×0.8,19.05×1.2
注意
※個人宅への配送は出来ません。
※R410Aに使用時曲げる場合、曲げ半径は銅管外径の4倍以上にしてください。
※フレア加工する場合は、肉厚に対応したフレアツールをご使用ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24167797 K-HP36E 45325570 K-HPE36E 画像準備中 10t被覆銅管 ペアコイル【2種】 オーケー器材 1巻(20m) 119,800 税込131,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「被覆銅管・断熱材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする