オーケー器材
オーケー器材の 空調/換気関連部品
オーケー器材の エアコン部材
オーケー器材の 被覆銅管・断熱材
8t被覆 銅管 シングルコイル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
24167815
品番
K-HS3E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥16,400
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
新冷媒対応。
最高使用圧力(MPa)
4.8
種別
3
外径(mm)
(保温材)27
保温材厚(mm)
8
外径×厚さ(mm) 銅管
9.52×0.8
適合
液管に使用する場合のみ国土交通省仕様、(質別)0
コイル長(m)
20
対応冷媒種別
R32,R410A,R407C等
注意
※個人宅への配送は出来ません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
24167815
K-HS3E
45325545
K-HSE3E
10t被覆銅管 シングルコイル【国交省仕様】
オーケー器材
1巻(20m)
¥
31,980
税込
¥
35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です