瞬間接着剤 ゼリー状

(113件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(4g) 注文コード24167955 品番MZ4
販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

タレや糸引きがなく、壁面や天井面での接着に最適です。
多孔質でしみ込みやすい材質にも使用できます。
凹凸面や多少の隙間のある面に接着が出来ます。
硬化時間に幅を持たせてあるので位置修正ができ、比較的広い面でも使用できます。

主な用途金属、陶磁器、硬質プラスチック、合成ゴム、木材 用途金属・陶磁器・硬質プラスチック・合成ゴム・木材など 成分エチル 2-シアノアクリレート、シリカ、PMMA、改質剤、メタクリル酸メチル 種類化学反応形接着剤 セットタイム(秒)鉄同士40、ABS同士30、カバ(木)同士60 引張剪断強度(N/mm2)鉄同士/25、ABS同士/6(材料破壊)、カバ(木)同士/15(材料破壊) 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量4mL 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ 販売区分業務用
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB) RoHS指令対応証明書:(0.1MB)
注意
※この接着剤は皮膚を瞬間に強力に接着するため、皮膚につかないよう十分に注意してください。
※あやまって指などを接着した場合、無理にはがさず湯の中でゆっくりもみほぐしながらはがすこと。
※作業にあたって眼に入らないように保護めがねなどを着用すること。眼に入った場合は、すぐに大量の水で洗眼し、医師の手当てを受けること。無理にはがそうとしたり、眼をこすったりは絶対にしないこと。
※幼児や低学年の児童の手に届かないところに保管すること。
※衣服類にしみ込ませると取り除けないので注意すること。布などに多量に付着すると発熱する場合があるのでやけどに注意すること。
※ご使用前に用途が適当であるかどうか確認し、予備テストを行ってからご使用ください。

商品説明動画

瞬間接着剤 ゼリー状 使用上の注意.
この動画は、8人が参考にしています。
瞬間接着剤 ゼリー状 用途紹介.
この動画は、5人が参考にしています。
瞬間接着剤 ゼリー状 剥がし方.
この動画は、5人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:211

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 113
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
各種接着
自動車・二輪車・自転車関連業

頻繁に使うものではないのですが必ずひとつは未使用品を常備しています。いざ使おうとするとキャップ部が固着していることが多いので、容量の多いものは使いきれないことがありますが、こちらの商品は容量が少ないため固着してしまったら諦めて使い捨てることができます。量が多いともったいなくて…接着力は申し分なしです。

対象商品:
24167955
2026-01-22
用途:
ゲーム機の破損接着
農・林・水産業

素早く固まってきてズレることなく接着できて良かった。

2025-10-06
用途:
時計のバンド修理

バネ棒が使えなくなり、金属バンドに使用しました。接面をクリアにすると一発で固定できます、ただ塗りすぎてはみだすと失敗するので、ちょっとでつくので慣れが必要かも

2025-10-02
用途:
接着

ゼリー状で垂れないので使いやすい。少量なのも良いが、蓋が詰まったり、中身が固まってしまったりで最後まで使い切ったことがない。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

2025-04-23
用途:
ものの接着

少量なので、使い切れて良いです。瞬間的に接着しますし、良いです。

2025-09-25
用途:
部品の応急修理

メーカー品だと思うので、全く問題ありません。とても使い易いです。

2025-05-28
用途:
日常業務でのちょっとした簡易補修
個人のお客様

一次的な強度、形状保持用に使っています。コスパがいいです。

2024-11-08
用途:
接着全般
自動車・二輪車・自転車関連業

ゼリー状なので、たれにくく、接着もしっかりとしていて、とても良い商品です。なくなったら、リピートしたいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
絶縁性を持っていますか。
回答:
絶縁性を持っていますので電気を通しません。
2023-09-01
質問:
固着時間を教えて下さい。
回答:
約40〜60秒です。
2023-09-01
質問:
使用温度範囲を教えて下さい。
回答:
耐寒…5度以下だと極端に硬まりにくくなる為、常温で接着して下さい。
硬化後の樹脂に関してはプラスチックになる為、5度以下での環境も耐えられます。
耐熱…約75度〜80度です。
2023-09-01
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする