MA-6114 エクセレンス 業務用 アップライト型冷凍庫 三ツ星貿易 24182427

MA-6114 エクセレンス 業務用 アップライト型冷凍庫 三ツ星貿易 24182427 MA-6114 エクセレンス 業務用 アップライト型冷凍庫 三ツ星貿易 24182427

エクセレンス 業務用 アップライト型冷凍庫

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24182427 品番MA-6114
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

業務用だからこそ!本体保証1年、コンプレッサー・冷却器は3年の保証付きです。
生鮮食品の味と栄養を損なう細胞破壊を抑える急速冷凍機能。
放熱板を内部に収納し、結露防止装置として活用。背面スッキリ。
低騒音、高出力で省エネタイプの密閉式コンプレッサー。
庫内を整理しやすい便利なバスケット付き。
性能と品質を保証するフォースターマーク。

有効内容量(L)114L 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)519×600×1040 質量(kg)48 定格消費電力(W)【電動機】85 冷却方式直冷式 庫内温度(℃)-18以下 年間消費電力量(kWh/年)260
注意
※配線・設置は対応しておりません。
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※再配達の場合は費用が発生する場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24182427 MA-6114 65377884 MA-6114A エクセレンス直冷式冷凍庫 エクセレンス エクセレンス直冷式冷凍庫 エクセレンス 1台 49,980 税込54,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24182436
2019-04-23
用途:
サンプルの保管
医療・福祉・介護関連業

今のところ問題なく使用できており、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷凍/冷蔵庫類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする