MA-6144 エクセレンス 業務用 アップライト型冷凍庫 三ツ星貿易 24182436

MA-6144 エクセレンス 業務用 アップライト型冷凍庫 三ツ星貿易 24182436 MA-6144 エクセレンス 業務用 アップライト型冷凍庫 三ツ星貿易 24182436 MA-6144 エクセレンス 業務用 アップライト型冷凍庫 三ツ星貿易 24182436

エクセレンス 業務用 アップライト型冷凍庫

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24182436 品番MA-6144
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

業務用だからこそ!本体保証1年、コンプレッサー・冷却器は3年の保証付きです。
生鮮食品の味と栄養を損なう細胞破壊を抑える急速冷凍機能。
放熱板を内部に収納し、結露防止装置として活用。背面スッキリ。
低騒音、高出力で省エネタイプの密閉式コンプレッサー。
庫内を整理しやすい便利なバスケット付き。
性能と品質を保証するフォースターマーク。

有効内容量(L)144L 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)519×600×1225 質量(kg)56 定格消費電力(W)【電動機】85 冷却方式直冷式 庫内温度(℃)-18以下 年間消費電力量(kWh/年)295
注意
※配線・設置は対応しておりません。
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※再配達の場合は費用が発生する場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24182436
2019-04-23
用途:
サンプルの保管
医療・福祉・介護関連業

今のところ問題なく使用できており、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷凍/冷蔵庫類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする